Mașină de șlefuit cu disc vertical tip 11, cu diametrul de 6″ (152 mm)

Cod articol.: 53243
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
Cod articol 53243
EAN / GTIN 0616026532434
Număr producător 53243
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Ideal pentru aplicații cu solicitare intensă în turnătorii și șantiere navale. Îndepărtarea rapidă a depunerilor, ruginii și depunerilor de calcar.
  • Motorul pneumatic controlat de regulator menține turația sculei chiar și la sarcini mari. Funcția de oprire în caz de depășire a vitezei asigură siguranța maximă a operatorului. Motorul este fără angrenaje și are mai puține piese supuse uzurii, ceea ce asigură o întreținere redusă și mai puține perioade de nefuncționare.
  • Mânerul izolat al sculei reduce la minimum transmiterea aerului rece către mână. Poziția mânerului este reglabilă pentru confortul operatorului. Include maneta de accelerație cu blocare de siguranță. Pentru performanțe optime, se recomandă utilizarea furtunului de aer opțional 95870 cu diametrul de 1/2″ (13 mm).
  • Modelul este compatibil cu roțile opționale de tip 11 Cup, cu diametrul de 6″ (152 mm). Roata NU este inclusă împreună cu unealta. Acoperă o suprafață mai mare într-un timp mai scurt!
  • Mai multe informații aici! D12.05R

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 3 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Tipul sistemului de evacuare: Lateral
  • Filetul de admisie a aerului: 1/2″ NPT
  • Înălțime (mm): 191 mm
  • Lungime (mm): 241 mm
  • Lățime (mm): 254 mm
  • Greutate (kg): 5,03 kg