• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikale Schleifmaschine Typ 11 mit 6″ (152 mm) Durchmesser und Tassenschleifscheibe

Artikel-Nr.: 53243
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 53243
EAN / GTIN 0616026532434
Herstellernummer 53243
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für den Einsatz unter extremen Belastungen in Gießereien und auf Werften. Schnelle Entfernung von Ablagerungen, Rost und Zunder.
  • Ein regelgesteuerter Druckluftmotor hält die Drehzahl des Werkzeugs auch unter hoher Belastung konstant. Die Überdrehzahl-Abschaltung gewährleistet maximale Sicherheit für den Bediener. Der Motor ist getriebelos und verfügt über weniger Verschleißteile, was für einen geringeren Wartungsaufwand und weniger Ausfallzeiten sorgt.
  • Der isolierte Werkzeuggriff minimiert die Übertragung kalter Luft auf die Hand. Die Position des Griffs lässt sich für mehr Bedienkomfort verstellen. Inklusive Gashebel mit Sicherheitsverriegelung. Für optimale Leistung wird die Verwendung des optionalen Luftschlauchs 95870 mit einem Durchmesser von 1/2″ (13 mm) empfohlen.
  • Dieses Modell ist für optionale Typ-11-Tassenräder mit einem Durchmesser von 6″ (152 mm) geeignet. Das Rad ist NICHT im Lieferumfang des Werkzeugs enthalten. Deckt in kürzerer Zeit eine größere Fläche ab!
  • Weitere Informationen finden Sie hier! D12.05R

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 3 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Abgassystemtyp: Seite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/2″ NPT
  • Höhe (mm): 191 mm
  • Länge (mm): 241 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 5,03 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb