Extractor de știfturi pentru spații înguste Ø 18 mm

Cod articol.: 53-18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung
Diametru pe partea de ieșire 18 mm
Sens de rotaţie Filet pe stânga
Tip produs Extractor pentru şuruburi
Recomandat pentru Bolţ
Material oțel nealiat

Identificare și clasificare

Cod articol 53-18
EAN / GTIN 4021176137846
Număr producător 53-18
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de știfturi din seria 53 cu dinți interni este utilizat pentru a deșuruba șuruburile cu știfturi sau componentele rupte în sectoarele auto și industrial. Extractoarele de știfturi de la Kukko sunt disponibile în diferite diametre și modele. Datorită designului său, seria 53 poate fi utilizată și în cele mai înguste spații și este acționată cu ajutorul unei chei inelare sau a unei chei tubulare.
  • Roata zimțată cu caneluri presează șurubul în siguranță împotriva dinților interni
  • La deșurubare, bolțul este localizat în zona cheii și nu se poate rupe

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Tehnică de acționare, automobile, vehicule comerciale, comerț tehnic, comerț, electricitate, industrie, căi ferate
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 36
  • Lățime în lungul plăcilor [inch]: 1 7/16
  • Diametrul bolțului [mm]: 18