Izvlačevalnik čepov za tesne prostore Ø 18 mm

Št. art.: 53-18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Oznaka proizvajalca Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung
Premer na strani izhoda 18 mm
Smer vrtenja levi navoj
Vrsta izdelka odvijači vijakov
Za Sornik
Material ogljikovo jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 53-18
EAN/GTIN 4021176137846
Številka proizvajalca 53-18
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Izvlačevalnik čepov serije 53 z notranjimi zobmi se uporablja za odvijanje čepnih vijakov ali pretrganih sestavnih delov v avtomobilskem in industrijskem sektorju. Izvlačevalci čepov podjetja Kukko so na voljo v različnih premerih in izvedbah. Zaradi svoje zasnove se lahko serija 53 uporablja tudi v najbolj tesnih prostorih, upravlja pa se z obročnim ali vtičnim ključem.
  • Vrezano kolo z ročaji varno pritisne vijak ob notranje zobe.
  • Pri odvijanju je vijak v območju ključa in se ne more odlomiti.

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Pogonska tehnika, avtomobilska industrija, gospodarska vozila, tehnična stroka, trgovina, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Širina po ploskvah [mm]: 36
  • Širina po ploskvah [palec]: 1 7/16
  • Premer vijaka [mm]: 18