Extracteur de goujons pour espaces restreints Ø 18 mm

Réf.: 53-18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence fabricant Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung
Diamètre côté réception 18 mm
Sens de rotation filetage à gauche
Type de produit extracteur de goujons
Pour Boulon
Matériau acier au carbone

Identification et classification

Référence article 53-18
EAN / GTIN 4021176137846
Réf. fabricant 53-18
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur de goujons avec denture intérieure de la série 53 est utilisé pour extraire des goujons ou des composants cassés dans l'automobile et l'industrie. Les extracteurs de goujons de Kukko sont disponibles en différents diamètres et versions. La série 53 peut également être utilisée dans des espaces très restreints grâce à sa conception et est actionnée à l'aide d'une clé à anneau ou à douille.
  • Grâce à la molette avec une rainure, les goujons sont fermement pressés contre le moletage intérieur.
  • Lors du dévissage, le goujons se trouve dans la zone de la clé et ne peut pas se casser

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Ouverture de clé [mm]: 36
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 7/16
  • Diamètre du goujon [mm]: 18
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)