Set de pile-ac diamantate, 11 buc., 140 mm D181 µm

Cod articol: 529350 D181
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Lungimea totală 140 mm
Număr de pile singulare 11
Ambalaj Cutie din plastic
Tip produs Pilă-ac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 529350 D181
EAN / GTIN 4007220017425
Număr producător 4007220017425

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele acestor pile tip ac sunt forjate şi rectificate din oţel special. Pilele-ac diamantate sunt suflate uniform cu vopsea pulbere de diamant cu granulaţie uniformă şi fixate galvanic. Acoperirea uniformă cu vopsea pulbere de diamant şi duritatea diamantului asigură cele mai bune rezultate de pilire. Lungime totală pilă = 140 mm; lungime acoperire pulbere de diamant = 70 mm; ⌀ coadă = 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea ulterioară precisă a sculelor de tăiat, de ştanţat şi presat din oţel călit sau HM. De asemenea şi pentru prelucrarea sticlei, ceramicii etc. A se pili cu presiune redusă, în special pe muchii. O presiune mai mare nu îmbunătăţeşte rata de îndepărtare şi duce la deteriorarea pilei.
Granulaţie grosieră

Livrare:

În cutie din plastic.
11 buc., câte 1 pilă de formă 1-11 (toate formele), în plus, 1 pilă lată cu vârf teşit şi muchii rotunde.

Accesorii opţionale:

Pentru mânerul cu eliberare rapidă recomandat pentru aceste pile, consultaţi Cod 519700.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb