Gyémánt tűreszelő készlet, 11 darabos, 140 mm D181 µm

Cikkszám: 529350 D181
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Teljes hossz 140 mm
Külön reszelők száma 11
Csomagolás Műanyag doboz
Termék fajtája Tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 529350 D181
EAN / GTIN 4007220017425
Gyártó száma 4007220017425

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 

Leírás

Kivitel:

A tűreszelők alaptestét speciális acélból kovácsolták és köszörülték. A gyémántreszelők egyenletes, egységes szemcseméretű gyémántpor beszórást kapnak és ezt galvanikusan rögzítik. Az egyenletes gyémántborítás és a gyémánt keménysége kiváló reszelési eredményeket biztosítanak. Teljes reszelőhossz = 140 mm; gyémántbevonat hossza = 70 mm; szár ⌀ = 3 mm.

Felhasználás:

Edzett acélból vagy keményfémből készült vágó-, stancoló- és présszerszámok méretpontos utómegmunkálásához. Ezen kívül üveg, kerámia stb. megmunkálásához. Kis nyomással reszeljen, különösen az éleknél. A nagy nyomás nem eredményez jobb reszelési teljesítményt és károsítja a reszelőt.
Durva szemcsézet

Tartalom:

Műanyag dobozban.
11 darabos, 1-1 darab 1-11 alakú reszelő (minden alak), továbbá egy tompavégű laposreszelő kerek élekkel.

Opcionális tartozék:

Ezekhez a reszelőkhöz gyorsszorítós nyelet az 519700 cikkszám alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek