Pile diamantate flexibile, Granulaţie: D181µm

Cod articol: 529120 D181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    30,09 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    25,08 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D181
Grad de fineţe grosier
Dimensiune 14×165 mm
Lăţime 14 mm
Înălţime 0,5 mm
Lungime 165 mm
Rază de curbură maximă 15 mm
Tip produs Pilă diamantată

Identificare și clasificare

Cod articol 529120 D181
EAN / GTIN 4007220004968
Număr producător 4007220004968
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 

Descriere

Execuţie:

Suport foarte subţire din plastic, acoperit pe o singură parte cu granulaţie abrazivă diamantată. Înălţime cu stratul de acoperire 0,5 mm.

Aplicaţie:

Recomandată pentru lucrări de şlefuire pe suprafeţe concave şi convexe sau în fante înguste. Flexibilitate maximă, rază de curbură maxim 15 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă