Pružný diamantový pilník, Zrnitost: D181µm

Artiklové číslo: 529120 D181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    775,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    646,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529120 D181
EAN / GTIN 4007220004968
Číslo výrobce 4007220004968
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 

Popis

Provedení:

Velmi tenký plastový nosič na jedné straně osazený diamantovým brusným zrnem. Výška osazení 0,5 mm.

Použití:

Ideální pro jemné broušení konkávních a konvexních ploch nebo v úzkých mezerách. Nejvyšší pružnost, maximální rádius prohnutí 15 mm.