Mașină de găurit de 1/4″, sistem de aspirare centralizat

Cod articol.: 52906
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 52906
EAN / GTIN 0616026529069
Număr producător 52906
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • .4 hp (298 W) Burghiele cu aspirare sunt prevăzute cu un înveliș de aspirare pliabil, care se strânge în jurul burghiului pentru a capta eficient așchiile și resturile.
  • Designul cu mâner de pistol include un declanșator pentru pornire la viteză redusă.
  • Motor pneumatic cu cuplu ridicat; mâner confortabil și izolat al sculei.
  • Include furtun și manșete conductoare, pentru a proteja operatorul împotriva descărcărilor electrostatice (ESD). Port de aspirare cu diametrul de 1-1/4″ (32 mm) pentru racordarea la sistemul central de aspirare.
  • Fiecare model include un adaptor Dynachuck de 1/4″ și o cheie.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 3600
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 298 mm
  • Lungime (mm): 267 mm
  • Lățime (mm): 254 mm
  • Greutate (kg): 1,41 kg