{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formular de descriere | Cuţit | |
| Tip dantură | Tăietură dublă | |
| Tăietură germană | 2 | |
| Dantură elveţiană | 2 | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Acoperire | bilateral | |
| Dantură | 25 cm | |
| Material, mâner | plastic | |
| Tip produs | Pile de precizie | |
| Duritate HRC min. | 65 | |
| Duritate HRC max. | 66 | |
| Pentru material | Oţel; Materiale de prelucrat dure | |
| Lăţime | 4,4 mm | |
| Înălţime | 1,2 mm | |
| Lungimea totală | 180 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 528300 750 | |
| EAN / GTIN | 613548076774 | |
| Număr producător | LR12750-2 | |
| Producător/responsabil | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |