Lima de codillo de precisión, media Longitud 180 mm, CS 2 / CA 2, Tipo: 750

Número de artículo: 528300 750
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
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma Cuchilla
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 2
Corte suizo 2
Grado de finura medio/a
Ocupación por los dos lados
Corte 25 cm
Material, mango plástico
Tipo de producto Lima de codillo de precisión
Dureza HRC mín. 65
Dureza HRC máx. 66
Para material Acero; Materiales duros
Anchura 4,4 mm
Altura 1,2 mm
Longitud total 180 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 528300 750
EAN / GTIN 613548076774
Número del fabricante LR12750-2
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto de limas de codillos de precisión suizas están forjadas de acero especial, rectificadas, y, por medio de máquinas de precisión, se entregan con corte extremadamente preciso, densidad y prof. uniformes y dureza de 65 − 66 HRC. El corte, configurado limpiamente hasta extremo de la punta, acredita calidad de estas limas de codillos. Precisión de forma máxima y capacidad de limado muy elevada, con una duración extremadamente larga, son las principales características de estas limas de codillos de precisión.

Aplicación:

Para trabajos precisos y delicados, incluso en materiales muy duros, p. ej. en la fabricación de moldes y herramientas.