Pilă de precizie medie Lungime 180 mm, SH 2 / DH 2, Tip: 761

Cod articol.: 528300 761
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere lată cu vârf teşit
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 2
Dantură elveţiană 2
Grad de fineţe medie
Acoperire bilateral
Dantură 25 cm
Material, mâner plastic
Tip produs Pile de precizie
Duritate HRC min. 65
Duritate HRC max. 66
Pentru material Oţel; Materiale de prelucrat dure
Lăţime 9,5 mm
Înălţime 3,8 mm
Lungimea totală 180 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 528300 761
EAN / GTIN 613548076828
Număr producător LR12761-2
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele pilei elveţiene de precizie, curbate, sunt forjate din oţel special, rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor de precizie cu o dantură foarte exactă, cu densitate şi adâncime uniformă, cu duritate de 65 − 66 HRC. Dantura atent executată până la vârf demonstrează calitatea acestor pile. Precizia maximă a formei, rata extraordinară de îndepărtare, cu durabilitate extrem de mare, definesc aceste pile de precizie.
Cu vârf teşit.

Aplicaţie:

Pentru lucrări precise şi delicate, chiar şi în cazul materialelor dure, de exemplu la fabricarea sculelor şi profiluri.