Pilă de precizie Habilis Lungime totală 215 mm, SH 1 / DH 3, Tip: 1

Cod articol: 527070 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură elveţiană 1
Corespunde danturii germane 3
Descrierea formei lată cu vârf teşit
Secţiune 10,0×2,6 mm
Lungimea totală 215 mm
Tip produs Pilă de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 527070 1
EAN / GTIN 613548056219
Număr producător LH2601-1
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pile elveţiene de precizie cu cea mai mare acurateţe a formei, a danturii; rata de îndepărtare bună şi durabilitate mare. Forme asemănătoare pilei-ac, însă cu coada de fixare (pătrat sau hexagon) forjată, rezistentă şi secţiune transversală întărită.
Nu necesită mâner.

Aplicaţie:

Recomandate în special pentru prelucrarea sculelor şi a profilurilor, datorită formelor ascuţite. Pilele Habilis de mare precizie permit o presiune de lucru mai mare decât pilele-ac.