Şubler vernier de adâncime, cu cârlig, 0-150mm, 0,02mm, ajustare fină

Cod articol.: 527-411
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material oţel superior (INOX)
Călit ja
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Lungimea cârligului 150 mm
Ajustare fină ja
Tehnică de măsurare Analog
Citire cadran rotund 0,02 mm
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 527-411
EAN / GTIN 4946368108902
Număr producător 527-411
L-Număr L40010 3514
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest şubler de adâncime vernier are capătul tijei în formă de cârlig, astfel încât puteți efectua măsurători de adâncime și grosime a unei porțiuni proiectate sau a unei buze într-o gaură, precum și măsurători de adâncime standard. Sunt disponibile modele cu reglare fină.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,03 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,306 X 0,125 X 0,016 M
  • Domeniu de măsurare, Cârlige: 0-150 mm
  • Domeniu de măsurare, Adâncime: 10,1-150 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,02 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie