Hloubkoměr s hákem 0-150 mm ocel, jemné nastavení, 0.02 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 527-411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka háku 150 mm
Jemné nastavení ano
Měřicí technika Analogová
Odečet kruhová stupnice 0,02 mm
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527-411
EAN / GTIN 4946368108902
Číslo výrobce 527-411
L-číslo L40010 3514
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Model posuvný hloubkoměr s hákem nabízí následující výhody:
  • Pro měření hloubky otvorů, drážek a patek.
  • Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,03 mm
  • Velikost / rozměr: 0,306 X 0,125 X 0,016 M
  • Rozsah měření, Háčky: 0-150 mm
  • Rozsah měření, Hloubka: 10,1-150 mm
  • Dělení stupnice: 0,02 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici