{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SECUNORM 525 | |
| Denumirea producătorului | SECUNORM 525 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS TÜV Rheinland | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Lungimea cuţitului sus | 25 mm | |
| Lungime de tăiere | 21 mm | |
| Proprietăți foarfece | Cuţit schimbabil; inoxidabil | |
| Recomandat pentru grosime | Cauciuc; plastic | |
| Grosimea materialului max., Cauciuc | 21 mm | |
| Grosimea materialului max., plastic | 21 mm | |
| Proprietăți manetă | Mâner din 2 componente | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 52501410.02 | |
| EAN / GTIN | 4002632801815 | |
| Număr producător | 52501410.02 | |
| L-Număr | L60170 845 | |
| Producător/responsabil | Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de |