Nůž SECUNORM 525 52501410, 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 52501410.02
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52501410.02
EAN / GTIN 4002632801815
Číslo výrobce 52501410.02
L-číslo L60170 845
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Všestranný pomocník – s velkými kvalitami. S nerezovým ostřím.
Bezpečnostní nůž SECUNORM 525 je přímo skrz a skrz. Ergonomická hliníková rukojeť je pevná a pohodlná v ruce. Díky své robustní konstrukci a velké hloubce řezu až 21 mm může SECUNORM 525 snadno zvládnout širokou škálu řezných materiálů, jako je 3vrstvá lepenka. Jasný pohled na čepel také umožňuje řezání obzvláště přesně. Osvědčená automatická zatahování nožů vás ochrání před nehodami při řezání.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Robustní
    rukojeť Hliníková rukojeť známá ze SECUNORM PROFI25 a kompletně nově vyvinutá plastová vložka tvoří dokonalý tým. Společně zajišťují, že váš SECUNORM 525 je vybaven pro ty nejnáročnější výzvy.
  • Optimalizovaná
    přilnavost a přilnavost jsou typické pro MARTOR. A také zde: Skluzavka SECUNORM 525 je vybavena drážkou a je obzvláště velká. Ideální podmínky pro příjemnou, „uchopovanou“ práci – dokonce i v rukavicích.

  • Tlačítko pro výměnu čepele umožňuje snadné odstranění vnitřních částí – a tím dosáhnout čepele, která je navíc zajištěna magnetem. Je také praktické zvednout kryt kotouče a zamknout jej na místě.
  • Velká
    hloubka řezu je ideální pro silnější kartony, role, gumu a mnoho dalšího. SECUNORM 525 je nejen velmi všestranný - můžete se také spolehnout na svůj bezpečnostní nůž při vysokých řezných frekvencích.

  • SECUNORM 525 je vybaven praktickým očkem pro bezpečné uchycení. To je důvod, proč by to mohl být váš stálý společník. Nakonec snížíte riziko ztráty i riziko zranění při řezání.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 3vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    plastová páskovací
    lepicí páska
  • Použití řezání:
    Řezací zábal nebo strečové fólie
    řezání oken
    otevřené / krycí karton do strany

Charakteristika:

  • Rukojeť: 1stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 21 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Až 3 vrstev, karton: Až 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Odhrnování válcovaného zboží, pěny, polystyrenu, PVC podlahy, pytlovaného zboží, Netkané textilie, lepicí pásky, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, Plsť, guma, textil
  • Aplikace řezání: Řezané fólie nebo strečové fólie, řezaná okna, řezané otevřené / krycí kartónové strany
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 199,70
  • Délka výstupu radlice (max.): 25 mm
  • Volitelný nůž: 99,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA