Menghină paralelă cu lățimea fălcilor, înălțimea fălcilor 17 mm, lățimea de prindere până la 125 mm (albastru)

Cod articol.: 525-100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 525-100
EAN / GTIN 4027474925185
Număr producător 525-100
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Menghinele paralele din seria 525 sunt utilizate pentru prinderea pieselor de lucru în comerț, industrie și ateliere. Piesele călite prin inducție din seria 525 o fac ideală pentru prinderea universală a pieselor de dimensiuni medii, iar materialul asigură durabilitatea și stabilitatea necesare menghinei.
  • Material de înaltă calitate și funcționare simplă
  • Versiune medie pentru lucru flexibil ca menghină paralelă

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 125 mm
  • Lățime totală [inch]: 4 15/16
  • Adâncime totală [mm]: 292 mm
  • Adâncime totală [inch]: 11 1/2
  • Înălțimea totală [mm]: 125 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 4 15/16
  • Sectorul: Electr.
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 125 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 4 15/16
  • Înălțimea fălcilor [mm]: 17 mm
  • Înălțimea fălcilor [inch]: 11/16
  • Înălțimea de prindere [mm]: 69 mm
  • Înălțimea de strângere [inch]: 2 11/16
  • Culoarea: albastru
  • Fălci interschimbabile: nu
  • Menghină paralelă: Da
  • Lățimea fălcilor vice [mm]: 100 mm