Étau parallèle avec largeur des mâchoires, 17 mm Backenhöhe, jusqu'à 125 mm capacité de serrage (bleu)

Réf.: 525-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 525-100
EAN / GTIN 4027474925185
Réf. fabricant 525-100
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les étaux parallèles de la série 525 sont utilisés pour le serrage des pièces dans l'artisanat, l'industrie et les ateliers. Grâce aux pièces trempées par induction de la série 525, celui-ci est idéal pour le serrage universel de pièces de taille moyenne et le matériau assure la durabilité et la stabilité nécessaires de l'étau.
  • Matériau de haute qualité et utilisation simple
  • Exécution moyenne pour des travaux flexibles en tant qu'étau parallèle

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 125 mm
  • Largeur totale [inch]: 4 15/16
  • Profondeur totale [mm]: 292 mm
  • Profondeur totale [inch]: 11 1/2
  • Hauteur totale [mm]: 125 mm
  • Hauteur totale [inch]: 4 15/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 125 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 4 15/16
  • Hauteur des mâchoires [mm]: 17 mm
  • Hauteur des mâchoires [inch]: 11/16
  • Hauteur de serrage [mm]: 69 mm
  • Hauteur de serrage [inch]: 2 11/16
  • Couleur: bleu
  • Mâchoires interchangeables: Non
  • Etau parallèle: Oui
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de la mâchoire de l'étau [mm]: 100 mm