Platformă scara plug-in cu dispozitiv de susținere pliabil

Cod articol: 52086
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de trepte 3
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu platformă

Identificare și clasificare

Cod articol 52086
EAN / GTIN 4031405520868
Număr producător 052086
L-Număr L90110 1164
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară platformă din aluminiu
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Platformă trapezoidală mare (400 / 360 x 425 mm)
  • Extensibil flexibil cu piese opționale de conectare
  • Articulația derivației ″cu capac de siguranță″
  • Tavă de depozitare practică (350 x 200 mm)
  • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
  • Mânere pliabile pentru prindere sigură și dimensiuni reduse de transport
  • Instalare simplă și rapidă prin intermediul conexiunii plug-in cu cârlig de blocare
  • Acoperire colorată a pieselor de schimb pentru o potrivire ușoară a perechilor
  • Economie de spațiu pentru transport și depozitare
  • Echipat opțional cu plăcuțe pentru trepte Clip-Step, Clip-Step R13 și Clip-Step Relax
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 2700 mm
  • Înălţime: 1850 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Înălțimea coloanei suportului: 58 mm
  • Lungime conductor: 2100 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime platformă: 690 mm
  • Tip produs: Mâner pliabil de prindere
  • Lungime pas: 850 mm
  • Platforma de suport este considerată ca o etapă: da
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 3 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 570 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă