Vtičnica za platformno lestev z zložljivo držalno napravo

Št. art.: 52086
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Število stopnic 3
Material Aluminij
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 52086
EAN/GTIN 4031405520868
Številka proizvajalca 052086
L-število L90110 1164
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta ploščad
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Velika trapezna ploščad (400 / 360 x 425 mm)
  • Prilagodljivo razširljivo z izbirnimi vtičnimi deli
  • Spoj svinca z varovalnim pokrovčkom
  • Praktičen pladenj za shranjevanje (350 x 200 mm)
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Zložljivi ročaji za varen oprijem in nizke transportne dimenzije
  • Enostavna in hitra namestitev s pomočjo priključnega priključka s kljuko
  • Barvna prevleka rešetk za enostavno ujemanje parov
  • Prihranek prostora za transport in skladiščenje
  • Opcijsko opremljena s stopničastimi blazinicami Clip-Step, Clip-Step R13 in Clip-Step Relax
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 2700 mm
  • Višina: 1850 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Dolžina prevodnika: 2100 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Višina ploščadi: 690 mm
  • Vrsta izdelka: Zložljiv ročaj
  • Dolžina koraka: 850 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 3 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 570 mm

Ustreznih izdelkov