Mâner pentru pilă din plastic, Lungimea totală: 110mm

Cod articol.: 519510 110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.424 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru Pile
Recomandat pentru pilă cu lungimea min. 200 mm
Recomandat pentru pilă cu lungimea max. 250 mm
Lungime L 110 mm
Material Plastic
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 519510 110
EAN / GTIN 7610733203758
Număr producător PB 1200.110

Descriere

Execuţie:

Din plastic rezistent la şoc, cu gaură mare de agăţare. Nu este necesară găurirea cozii pilei, aderenţă bună.

Aplicaţie:

Pentru toate pilele de atelier şi de precizie.