Rukojeť pilníku z plastu, Celková délka: 110mm

Artiklové číslo: 519510 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 026 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Pilníky
Vhodné pro délky pilníků min. 200 mm
Vhodné pro délky pilníků max. 250 mm
Délka L 110 mm
Materiál plast
Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519510 110
EAN / GTIN 7610733203758
Číslo výrobce PB 1200.110

Popis

Provedení:

Rukojeť pilníku z nárazuvzdorného plastu, s velkým otvorem pro zavěšení. Navrtávání není nutné, nedochází k vypadávání.

Použití:

Pro všechny dílenské, přesné a zámečnické pilníky.