Pilă de caroserie 350×36×4,7 mm, Dantură: 1

Cod articol.: 519200 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dantură Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip dantură Tăietură fină
Grad de fineţe Grosier
Acoperire bilateral
Dantură 1 cm
Distanță tăiere 2,9 mm
Tip produs Pilă de caroserie
Pentru material Table
Lăţime 36 mm
Înălţime 4,7 mm
Lungimea totală 350 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 519200 1
EAN / GTIN 4007220016237
Număr producător 4007220016237
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Tăişuri bilaterale, frezate radial din întreg; parte superioară convexă − ceea ce împiedică zgârierea piesei din cauza muchiei pilei. Forma deosebită a tăişurilor şi unghiul pozitiv de aşchiere garantează o rată înaltă de îndepărtare (pilire).
2 laturi danturate convex.

Aplicaţie:

Prelucrarea tablei de orice fel, în special în producţia de automobile şi caroserii şi la reparaţii. Cu aceste pile de caroserie se obţin suprafeţe netede, fără striaţii, care pot fi lăcuite (vopsite) fără şlefuire-lustruire.