Karosserifil 350×36×4,7 mm 1

Art-nr: 519200 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

finhetsgrad grov
Tandning 1
Skäravstånd ca 2,9 mm
tvärsnitt 36×4,7 mm
totallängd 350 mm
Produktslag Karosserifil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519200 1
EAN/GTIN 4007220016237
Tillverkarens nummer 4007220016237

Benämning

Utförande:

Skären är cirkelformigt frästa på båda sidor ur ett stycke, konvexa ovansidor − förhindrar repor på arbetsstycket från filkanterna. Den speciella skärformen och den positiva spånvinkeln garanterar effektiv avverkning.
Konvex huggning på båda sidor.

Användningsdata:

Plåtbearbetning av alla slag, i synnerhet inom bil- och karosseritillverkning och vid reparationer. Med dessa karosserifilar uppnås släta ytor utan räfflor som kan lackeras utan föregående polering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar