Pilă frezată, cu vârf teşit plat 300 mm

Cod articol: 519110 300
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Forma: A
  • Standard: DIN 7264

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de fineţe grosier
Distanţă între tăişuri cca. 3 mm
Forma A
Secţiune 31×7 mm
Lungime fără coadă 300 mm
Standard DIN 7264
Pentru material Metale uşoare şi moi, plastic, lemn, corn, piele etc.
Tip produs Pile frezate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519110 300
EAN / GTIN 2050001696205

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Pilele frezate se evidenţiază printr-o ascuţime deosebită a tăişurilor frezate din întreg şi prin spaţii interdentare realizate optim. Astfel se îndepărtează sigur chiar şi aşchiile provenind din material moale sau unsuros. Fără îmbâcsire.
Cu vârf teşit, frezată pe 3 laturi.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb