Set de blocuri de calibrare, metrice, certificat de inspecție, Blocuri de gabarit ASME 103, clasa 00, oțel, model pătrat

Cod articol.: 516-441-16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 516-441-16
EAN / GTIN 4946368495507
Număr producător 516-441-16
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Caracteristică:

  • Tip de certificat: Certificat de testare
  • Precizie: ASME B 89.1.9
  • Clasa: 00
  • Material: Oţel
  • Set format din: 1,005 mm (1 calibru final), 1,01-1,49 mm (pas de 0,01 mm / 49 calibre finale), 0,5-24,5 mm (pas de 0,5 mm / 49 calibre finale), 25-100 mm (pas de 25 mm / 4 calibre finale)
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie din lemn cu certificat de testare al producătorului