• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Juego de bloques de medición, métrico, certificado de inspección, bloques de medición ASME 103, clase 00, acero, patrón cuadrado

Número de artículo: 516-441-16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-441-16
EAN / GTIN 4946368495507
Número del fabricante 516-441-16
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: ASME B 89.1.9
  • Clase: 00
  • Material: Acero
  • Conjunto formado por: 1,005 mm (1 calibre), 1,01-1,49 mm (incrementos de 0,01 mm / 49 calibres), 0,5-24,5 mm (incrementos de 0,5 mm / 49 calibres), 25-100 mm (incrementos de 25 mm / 4 calibres)
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de madera con certificado de prueba del fabricante.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra