RM-SEI-2C-12 IC07 Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru prelucrarea aluminiului și alamei

Cod articol: 5140217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie INDEXH-REAM

Identificare și clasificare

Cod articol 5140217
EAN / GTIN 7291075219920
Număr producător 5140217
L-Număr L24220 59

Descriere

Descriere:

Înșurubare cu o singură canelură WSP pentru prelucrarea aluminiului și alamei

Caracteristică:

  • Unghiul 12 Grade
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.5 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 2.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 3.6 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs