RM-SEI-2C-12 IC07 Plaquettes d’alésage une coupe pour aluminiums et bronzes.

Réf.: 5140217
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série INDEXH-REAM

Identification et classification

Référence article 5140217
EAN / GTIN 7291075219920
Réf. fabricant 5140217
Article hors catalogue L24220 59

Description

Description:

Plaquette d alésage, Angle 12 Degrees, Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 2.0, Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm, Largeur plaquette (W1) 3.6 mm

Caractéristique(s):

  • Angle 12 Degrees
  • Longueur arête de coupe (L) 15.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 2.0
  • Épaisseur plaquette (S) 1.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 3.6 mm
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
Connectez-vous