{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu min. de aplicare | 0 mm | |
| Domeniu max. de aplicare | 305 mm | |
| Citire | 0,001 inch | |
| Tip produs | coloană verticală de măsurare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 305 mm | |
| Citire unitate | inch | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Cu manometru | ja | |
| Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
| Abatere de la rectangularitate (frontal) ± | 40 µm | |
| Material vârf de măsurare | carbură | |
| Caracteristici | cu ajustare fină | |
| Înălţimea totală | 305 mm | |
| Greutate | 8 kg |
| Cod articol | 514-103 | |
| EAN / GTIN | 4946368096230 | |
| Număr producător | 514-103 | |
| L-Număr | L40010 6273 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |