Dispositivo de rasgado y medición de altura Nonius, 0-12 ″

N.º do artigo: 514-103
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de alturas con gramil digital

Identificação e classificação

Número do artigo 514-103
EAN/GTIN 4946368096230
Número do fabricante 514-103
Número L L40010 6273
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

El dispositivo de medición de altura mecánico le ofrece las siguientes ventajas: Lectura precisa y rápida gracias a la escala y al nonio cromados satinados. Escama endurecida y rectificada. Trazador acodado y con punta de carburo.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 520-155
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Ajuste preciso: 4,0 mm / 0,16”
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,002”/+/-0,04 mm
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,04 mm/0,002”
  • Tamaño / Dimensión: 0,617 X 0,19 X 0,282 M
  • Rango de medición.: 0 - 12
  • Ajuste de escala: 0,6″
  • Valor de división de la escala: 0,001”/0,02 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica