{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de calibru | Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 20 mm - 20 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 20 mm; 20 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Filet | M20 | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Diametrul filetului | 20 mm | |
| Câmp de toleranţă | H | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 6 | |
| Configurabil | nein; nein | |
| Tip produs | Calibru tampon cu filet | |
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 511922 | |
| EAN / GTIN | 4046122114689 | |
| Număr producător | 511922 | |
| L-Număr | L40130 335 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |