• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Mezní závitový kalibr M 20x1,5 - 6H LH

Artiklové číslo: 511922

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 20 mm - 20 mm
Jmenovitý rozměr max. 20 mm; 20 mm
Druh závitu M
Závit M20
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr závitu 20 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne; ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Celková délka 110 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511922
EAN / GTIN 4046122114689
Číslo výrobce 511922
L-číslo L40130 335
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 20x1,5 tolerance 6H vlevo. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm