Comparator de găuri cu 2 puncte cu micrometru, 250-400 mm, 0,01 mm

Cod articol.: 511-816-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Afişare analog
Cuprins o singură parte
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru ja
Rezoluţie 0,01 mm
Acurateţe la repetare 0,5 µm
Valoare de măsurare min. 250 mm
Valoare de măsurare max. 400 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 511-816-20
EAN / GTIN 4946368855318
Număr producător 511-816-20
L-Număr L40010 14186
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre interioare cu șuruburi micrometrice permit efectuarea de măsurători fără a schimba inserțiile de măsurare. Indicatoarele oferă următoarele avantaje: O cursă lungă a pistonului asigură o precizie maximă. Punctele de contact realizate din metal dur (>18 mm), asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură. Un mâner mare reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Domeniu larg de măsurare cu sub-anvile.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 511-816
  • Digital/analogic: Analogic
  • Precizie: 2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,45 X 0,285 X 0,055 M
  • Domeniu de măsurare: 250 - 400
  • Domeniu de măsurare, Șurub de măsurare: 25 mm
  • Adâncime de măsurare: 150 mm
  • Cod Ceas comparator: 2046AB
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Prelungitor: 25, 50, 50 mm
  • Acurateţe la repetare: 0,5 µm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie Include aparatul de măsurare 511-806, ceas comparator 2046AB, capac din plastic pentru ceas comparator 21DZA000, 3x nicovală secundară, 2x cheie de reglare 200154