• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Dvoubodový vnitřní mikrometr Přístroj pro měření vrtů s mikrometrem, 250-400 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 511-816-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal kufříky
Ukazatel analogová
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ano
Rozlišení 0,01 mm
Přesnost opakování 0,5 µm
Měřená hodnota min. 250 mm
Měřená hodnota max. 400 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-816-20
EAN / GTIN 4946368855318
Číslo výrobce 511-816-20
L-číslo L40010 14186
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnitřní mikrometry s mikrometrickými šrouby umožňují měření bez nutnosti výměny měřicích vložek. Měřidla nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost. Kontaktní body z tvrdého kovu (>18 mm) zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Velký měřicí rozsah s dílčími anvily.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-816
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,45 X 0,285 X 0,055 M
  • Rozsah měření: 250 - 400
  • Rozsah měření, měřicí šroub: 25 mm
  • Hloubka měření: 150 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2046AB
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Prodloužení: 25, 50, 50 mm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici včetně měřicího přístroje 511-806, měřicího přístroje 2046AB, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 3x podkladového kovadliny, 2x nastavovacího klíče 200154

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku