Filet calibru tampon „NU TRECE” M 110x2 - 6H

Cod articol.: 510103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO)
Tip filet M
Filet M110
Pasul filetului 2 mm
Diametrul filetului 110 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 6
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 510103
EAN / GTIN 4046122081929
Număr producător 510103
L-Număr L40130 245
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon filetat ″Nu trece″ M 110x2 toleranță 6H. Calibru tampon filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2283 - 1 mai sus de maxim - Ø 40 mm DIN 2283 - 2