Závit Mezní kalibr pro zmetkový rozměr M 110x2 - 6H

Artiklové číslo: 510103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Typ závitu M
Závit M110
Stoupání závitu 2 mm
Průměr závitu 110 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 510103
EAN / GTIN 4046122081929
Číslo výrobce 510103
L-číslo L40130 245
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky NOT GO M 110x2 tolerance 6H. Měřidlo závitové zátky NOT GO. Rozměry podle DIN 2283 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2283 - 2