Filet calibru inel „TRECE” MF-EL 50x1,5 - 8g

Cod articol.: 507465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip filet M
Filet M50×1,5
Pasul filetului 1,5 mm
Diametrul filetului 50 mm
Câmp de toleranţă g
Nivel de toleranță (calitate) 8
Configurabil nu
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 507465
EAN / GTIN 4046122531752
Număr producător 507465
L-Număr L40130 4769
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel / GR M 50x1,5 toleranță 8g DIN EN 60423. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1