Bague entre MF-EL 50x1,5 - 8g

Réf.: 507465
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Filetage M50×1,5
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 50 mm
Plage de tolérance g
Degré de tolérance (qualité) 8
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 507465
EAN / GTIN 4046122531752
Réf. fabricant 507465
Article hors catalogue L40130 4769
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague entre / GR M 50x1,5 tolérance 8g à DIN EN 60423. Bague entre . Dimensions selon DIN 2285-1