Mașină de șlefuit cu disc în unghi drept, cu diametrul de 7″ (178 mm)

Cod articol.: 50349
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
Cod articol 50349
EAN / GTIN 0616026503496
Număr producător 50349
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Motorul pneumatic este controlat de un regulator pentru a menține turația sub sarcină mare. Angrenajele lubrifiate sporesc durabilitatea.
  • Mânerul lateral este reversibil, putând fi utilizat atât cu mâna stângă, cât și cu mâna dreaptă. Maneta de accelerație cu blocare de siguranță inclusă.
  • Modelul include ansamblul de plăcuțe de frână 51151 (cu diametrul de 7″).

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Tipul sistemului de evacuare: Lateral
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 79 mm
  • Lungime (mm): 298 mm
  • Lățime (mm): 51 mm
  • Greutate (kg): 3 kg