Ponceuse à disque à angle droit de 7″ (178 mm) de diamètre

Réf.: 50349
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
Référence article 50349
EAN / GTIN 0616026503496
Réf. fabricant 50349
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Le moteur pneumatique est commandé par un régulateur afin de maintenir le régime en cas de forte charge. Les engrenages lubrifiés augmentent la durée de vie.
  • La poignée latérale est réversible et permet une utilisation aussi bien de la main gauche que de la main droite. Levier d’accélérateur avec verrouillage de sécurité inclus.
  • Ce modèle comprend l’ensemble de plaquettes de frein 51151 (diamètre : 7″).

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. tr/min: 6000
  • Type d’échappement: Côté
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Hauteur (mm): 79 mm
  • Longueur (mm): 298 mm
  • Largeur (mm): 51 mm
  • Poids (kg): 3 kg