• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit 7″ (178 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: 50349
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50349
EAN / GTIN 0616026503496
Herstellernummer 50349
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Druckluftmotor wird durch einen Drehzahlregler gesteuert, um die Drehzahl auch unter hoher Last aufrechtzuerhalten. Geschmierte Zahnräder erhöhen die Lebensdauer.
  • Der Seitengriff ist umkehrbar und kann somit sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand bedient werden. Inklusive Gashebel mit Sicherheitsverriegelung.
  • Das Modell umfasst die Bremsbelagbaugruppe 51151 (Durchmesser 7″).

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 6000
  • Abgassystemtyp: Seite
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 79 mm
  • Länge (mm): 298 mm
  • Breite (mm): 51 mm
  • Gewicht (kg): 3 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb