Filet calibru inel „TRECE” M 21x1 - 4h

Cod articol.: 503146
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”trece” (GO)
Tip de filet M
Filet M21×1,5
Pasul filetului 1 mm
Diametrul filetului 21 mm
Câmp de toleranţă h
Nivel de toleranță (calitate) 4
Configurabil nein
Tip produs Calibru inel filetat
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2279 − 2299

Identificare și clasificare

Cod articol 503146
EAN / GTIN 4046122252923
Număr producător 503146
L-Număr L40130 4697
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Filet calibru inel M 21x1 toleranță 4H. Filet calibru inel. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2285 - 1