Bague filetée entre M 21x1 - 4h

Réf.: 503146
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2285-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2285-1
Type de jauge Calibre ENTRE
Qualité 4
Plage de tolérance h
Classe de tolérance 4h
Type de filetage M
Filetage M21
Pas de filetage 1 mm
Type de produit Bague filetée ENTRE

Identification et classification

Référence article 503146
EAN / GTIN 4046122252923
Réf. fabricant 503146
Article hors catalogue L40130 4697
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 21x1 tolérance 4h. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1