Mașină de șlefuit cu roată verticală cu centrul adâncit, cu diametrul de 4-1/2″-5″ (114 mm-127 mm)

Cod articol.: 50303
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
Cod articol 50303
EAN / GTIN 0616026503038
Număr producător 50303
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de șlefuit cu roată centrală încastrată, pentru îndepărtarea rapidă a sudurilor și a materialului în exces, îndepărtarea ruginii și a calcarului, debavurare intensă.
  • 4-1/2″5″ diametru, vertical, 1,2 hp, evacuare laterală, 12.000 RPM.
  • Este compatibil cu roata opțională de tip 27 cu centrul adâncit, cu diametre de 4-1/2″ și 5″, cu orificiu central de 7/8″ (lățimea roții între 1/8″ și 1/4″). Motorul pneumatic puternic este controlat de un regulator pentru a menține turația sub sarcină mare.
  • Fără angrenaje, pentru întreținere redusă și timp de nefuncționare redus. Maneta de accelerație cu blocare de siguranță împiedică pornirea accidentală. Mânerul lateral sporește siguranța și reduce oboseala mâinii.
  • Setul de protecție și flanșă pentru roată este inclus.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipul sistemului de evacuare: Lateral
  • Filetul de admisie a aerului: 3/8″ NPT
  • Înălțime (mm): 168 mm
  • Lungime (mm): 203 mm
  • Lățime (mm): 203 mm
  • Greutate (kg): 2,7 kg