• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikale Radschleifmaschine mit vertiefter Mitte, Durchmesser 4-1/2″–5″ (114 mm–127 mm)

Artikel-Nr.: 50303
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50303
EAN / GTIN 0616026503038
Herstellernummer 50303
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifmaschine mit versenkter Schleifscheibe, für schnellen Schweißnaht- und Materialabtrag, Rost- und Zunderentfernung sowie starkes Entgraten.
  • 4-1/2″5″ Durchmesser, vertikal, 1,2 hp, seitlicher Auslass, 12.000 U/min.
  • Geeignet für optionale Typ-27-Räder mit vertiefter Mitte in den Durchmessern 4-1/2″ und 5″, mit einer Mittellochbohrung von 7/8″ (Radbreite von 1/8″ bis 1/4″). Der leistungsstarke Luftmotor wird durch einen Drehzahlregler gesteuert, um die Drehzahl auch unter hoher Belastung konstant zu halten.
  • Getriebelos für geringeren Wartungsaufwand und kürzere Ausfallzeiten. Der mit einer Sicherheitsverriegelung ausgestattete Gashebel verhindert ein versehentliches Anlaufen. Der seitliche Griff erhöht die Sicherheit und verringert die Ermüdung der Hand.
  • Inklusive Schutzvorrichtung und Radflanschsatz.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Seite
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 168 mm
  • Länge (mm): 203 mm
  • Breite (mm): 203 mm
  • Gewicht (kg): 2,7 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb