Vertikální bruska s vyvýšeným středem o průměru 4-1/2″–5″ (114 mm–127 mm)

Artiklové číslo: 50303
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
Katalogové číslo 50303
EAN / GTIN 0616026503038
Číslo výrobce 50303
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s zapuštěným středovým kotoučem, určená k rychlému odstraňování svarů a materiálu, odstraňování rzi a okují a k hrubému odjehlování.
  • Průměr 4-1/2″–5″, vertikální provedení, 1,2 hp, boční výfuk, 12 000 ot./min.
  • Je kompatibilní s volitelným kolem typu 27 s prohloubeným středem o průměrech 4-1/2″ a 5″, s otvorem ve středu o průměru 7/8″ (šířka kola 1/8″ až 1/4″). Výkonný pneumatický motor je řízen regulátorem, který udržuje otáčky i při vysokém zatížení.
  • Bez převodovky, což snižuje nároky na údržbu a zkracuje prostoje. Páčka plynu s bezpečnostní aretací zabraňuje náhodnému spuštění. Boční rukojeť zvyšuje bezpečnost a snižuje únavu rukou.
  • Součástí balení je sada krytu a příruby kola.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Strana
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 168 mm
  • Délka (mm): 203 mm
  • Šířka (mm): 203 mm
  • Hmotnost (kg): 2,7 kg