Clește de decupare 16L

Cod articol: 503 002 39
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 503 002 39
EAN / GTIN 4049002016127
Număr producător 503 002 39
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru decuparea fantelor din carcase din plastic pentru instalații electrice și sanitare
  • tăiere ușoară (principiul foarfecelui)
  • margini de tăiere curate, tăiere precisă a benzii de cauciuc de la plinta
  • Cleștele se deschide automat
  • Cap de tăiere din oțel special pentru scule
  • Suprafață brunată

Caracteristică:

  • Greutate: 429g
  • Lungime: 250 mm
  • Execuție: brunat
  • formă de tăiere: R8
  • Lăţime de tăiere: 16 mm
  • Adâncime de tăiere: 32 mm